KERN OG SOHN MGC 100K-1S05 Personvekt, 1000g Lesbarhet, 1Kg Reproduserbarhet | CE8KMM

KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 personlig vekt, 1000 g lesbarhet, 1 kg reproduserbarhet

På lager
Vare: CE8KMM Modell: MGC 100K-1S05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar skala
Sifferstørrelse8mm
linearitet+/-2 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
lesbarhet1000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse265 mm x 265
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid1.5 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet150kg
Veier overflatedybde265 mm
Veiende overflate bredde265 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.5
Skipets høyde (cm)56.5
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)47
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerSaklinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KMF MBD 20K-2S05650 x 350 x 55 mmSpedbarnsskala+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 mm x 2255 111 NOK
KERN OG SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmBærbar skala+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 mm x 3002 405 NOK
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmGulvvekt+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 mm x 3705 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MGC 100K-1S05 personlig vekt, 1000 g lesbarhet, 1 kg reproduserbarhet
4 329 NOK / enhet