KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KMF

KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMF Modell: MBD 20K-2S05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Batteri2 x 1.5V AAA
Reserve batteri20 timer.
Saksbredde597mm
Sifferstørrelse30mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon597 x 350 x 74 mm
Husets høyde74 mm
Husets lengde350 mm
linearitet+/-0.05 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Plattformdybde55 mm
Plattformhøyde350 mm
Plattformbredde650 mm
lesbarhet0.01kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse560 mm x 225
reproduserbarhet0.01Kg
EnheterKg, lb
Veiekapasitet15kg
Veieplattformens dimensjoner650 x 350 x 55 mm
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde560 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30
Skipets høyde (cm)17.7
Skipets lengde (cm)65.4
Skipets bredde (cm)48
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerSaklinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmBærbar skala+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 mm x 3002 405 NOK
KERN OG SOHN MGC 100K-1S05 Personvekt, 1000g Lesbarhet, 1Kg Reproduserbarhet | CE8KMM MGC 100K-1S05-Bærbar skala+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 mm x 2654 329 NOK
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmGulvvekt+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 mm x 3705 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
5 111 NOK / enhet