KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNK

KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KNK Modell: MPI 200K-1S05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri4 x 1.5V AAA
Sifferstørrelse30mm
SkjermtypeLCD
linearitet+/-0.5 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde50 mm
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse430 mm x 370
EnheterKg, lb
Veiekapasitet200kg
Veieplattformens dimensjoner430 x 370 x 50 mm
Veier overflatedybde370 mm
Veiende overflate bredde430 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.7
Skipets høyde (cm)41.5
Skipets lengde (cm)42
Skipets bredde (cm)51
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerSaklinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KMF MBD 20K-2S05650 x 350 x 55 mmSpedbarnsskala+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 mm x 2255 111 NOK
KERN OG SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmBærbar skala+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 mm x 3002 405 NOK
KERN OG SOHN MGC 100K-1S05 Personvekt, 1000g Lesbarhet, 1Kg Reproduserbarhet | CE8KMM MGC 100K-1S05-Bærbar skala+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 mm x 2654 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
5 893 NOK / enhet