Bytt bolter

filtre

Vippebolter er designet for å henge gjenstander på gipsvegger for konstruksjon, gruvedrift og olje- og gassapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse vippeboltene fra merker som Cooper B-Line...Les mer

APPROVED VENDOR -

Stålbryterbolt

StilModellBoltstørrelseBorestørrelseHode Dia.HodehøydeSkruelengdeStørrelsetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A11K3121 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 16 "6"1 / 4 "5.875 "1 / 4-20476NOK
B11K3101 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 16 "4"1 / 4 "3.875 "1 / 4-20427NOK
C11K3111 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 16 "5"1 / 4 "4.875 "1 / 4-20441NOK
D11K3091 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 16 "3"1 / 4 "2.875 "1 / 4-20389NOK
E11K3011 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "0.1 "2"1 / 8 "1 31 / 32 "6-32193NOK
E11K3031 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "0.1 "4"1 / 8 "3 31 / 32 "6-32215NOK
E11K3021 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "0.1 "3"1 / 8 "2.875 "6-32182NOK
E11K3163 / 8 "1"5 / 8 "1 / 4 "6"3 / 8 "5.875 "3 / 8-16655NOK
E11K3143 / 8 "1"5 / 8 "1 / 4 "4"3 / 8 "3.875 "3 / 8-16468NOK
E11K3153 / 8 "1"5 / 8 "1 / 4 "5"3 / 8 "4.875 "3 / 8-16497NOK
E11K3133 / 8 "1"5 / 8 "1 / 4 "3"3 / 8 "2.875 "3 / 8-16427NOK
E11K3053 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "3"3 / 16 "2.875 "10-24253NOK
E11K3083 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "6"3 / 16 "5.875 "10-24339NOK
E11K3043 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "2"3 / 16 "1 31 / 32 "10-24238NOK
E11K3063 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "4"3 / 16 "3.875 "10-24258NOK
E11K3073 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "5"3 / 16 "4.875 "10-24310NOK
COOPER B-LINE -

Bytt bolter

RED HEAD -

Ankerbryter, 50Pk

ModellSakPris (eks. mva)
5014901AD7FEC956NOK

Bytt bolter

Vippebolter er designet for å henge gjenstander på gipsvegger for konstruksjon, gruvedrift og olje- og gassapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse vippeboltene fra merker som Cooper B-Line og Rødhåret. De kan også brukes til montering av rekkverk i trapper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere vippebolter?

  • Sett bolten gjennom fiksturen og tre bryteren på den.
  • Vippevinger brettes i flukt mot bolten og skyves gjennom et hull til de spretter opp på motsatt side.
  • Trekk tilbake på bolten og trekk til.
  • I tettere materialer som høyfast betong kan en borekrone brukes (1/16 tomme større enn den angitte størrelsen).

Hva skal lengden på en vippebolt være?

  • Boltelengder bør være lange nok, men ikke være så lange at de påvirker baksiden av hulveggsystemet.
  • Normalt har gipssystemer 3-1/2 tommer hulrom, så den lengste vippebolten som kan brukes der vil være 3 tommer lang.

Kan du bruke vippebolter på nytt?

  • Vanligvis kan vippebolter ikke gjenbrukes, ettersom å skru inn skruen i vippeboltene strekker plasten.
  • Hvis du kjøper gjenbrukbare ankere eller tar forholdsregler under installasjonen, kan ankrene gjenbrukes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?