Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 36VDC | AC2QMH 2M190

AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 36VDC

På lager
Vare: AC2QMH Modell: 116156-00Kryssreferanse: 2M190

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier2
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-In. Åpning70.7
Dischargeperifer
Dutyintermittent
KabinettÅpne Dripproof
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts113
Maks. Forsterker10.8
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
Monteringsbraketterthermoset
Antall hastigheter1
Total høyde6.5 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833423-69
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)47.3
Spenning36 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501204000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115330 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Åpne Dripproof102.73 288 NOK
AMETEK LAMB 114787 Vakuummotor, perifer, 7.5 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Åpne Dripproof1266 826 NOK
AMETEK LAMB 115962 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Åpne Dripproof116.44 258 NOK
AMETEK LAMB 116155-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn 1 hastighet, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Åpne Dripproof66.43 122 NOK
AMETEK LAMB 115757-P Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Åpne Dripproof961 598 NOK
AMETEK LAMB 116757-13 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 410 NOK
AMETEK LAMB 116758-13 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMX 2M267 116758-13120 VAC9.22Åpne Dripproof1031 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 36VDC
2 790 NOK / enhet