Ametek Lamb 114787 vakuummotor brukes i kommersielle beholdere eller verktøystøvsugere, materialhåndterings- og overføringssystemer, bilvaskstøvsugere og sentralstøvsugere. Denne motoren genererer kraftig sug og flytter effektivt ren og tørr luft. I tillegg samsvarer den med sikkerhetsstandarder, noe som gjør den til et trygt og effektivt valg for ulike vakuumapplikasjoner.
Egenskaper:
- Den har en perifer utløpsdesign som lar luft strømme inn i bunnen av motoren og slippe ut gjennom ventiler, noe som sikrer effektiv kjøling og pålitelig drift.
- Denne vakuummotoren kommer med en kjølevifte på toppen av motoren, som blåser ren luft over motoren, og forbedrer dens kjøleeffektivitet sammenlignet med andre motortyper som gjennomstrømnings- og tangentialmotorer.
- Denne Ametek 114787 vakuummotoren er utstyrt med et robust kulelagersystem, som sikrer jevn og pålitelig drift over en forlenget levetid på opptil 1000 timer.
- Den er UL-listet (E47185) og sikrer samsvar med sikkerhets- og ytelsesforskrifter for elektrisk utstyr.
- Denne Ametek 114787 vakuummotoren har en enfaset universell AC / DC-motordesign, som gir allsidighet i spenningskompatibilitet.
Kompatibelt tilbehør:
- Ametek Lamb 835253-50 og Ametek Lamb 833300-50 kullbørster: Disse Ametek Lamb kullbørstene er presisjonsutviklede erstatninger skreddersydd for Ametek Lamb 114787 vakuummotor. De har høyverdig karbonmaterialkonstruksjon og garanterer presis passform og elektrisk ledningsevne, noe som sikrer sømløs kompatibilitet og effektiv ytelse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du installerer denne Ametek Lamb 114787 vakuummotoren?
A. Når du installerer denne vakuummotoren, sørg for at monteringsskruene ikke er overstrammet, da dette kan forårsake skade på viftehuset og bladene. En berøring utover fingeren er vanligvis tilstrekkelig for å montere og sette motoren.
Q. Hva er rollen til en vifte eller impeller i en vakuummotor?
A. Viften eller impelleren er festet til motorakselen og roterer raskt når motoren går. Dens spinning skaper et lavtrykksområde i støvsugeren, som genererer sug og trekker luft og rusk inn i støvsugeren.