Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 835253-50 karbonbørster, sett med 4 | AB3AJB 1R450

AMETEK LAMB 835253-50 karbonbørster, sett med 4

På lager
Vare: AB3AJB Modell: 835253-50Kryssref.: 1R450
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
Høyde1 / 4 "
Lengde1 1 / 8 "
typenrektangel
Spenning120 VAC
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8503009520
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakSpenningPris
AMETEK LAMB 833400-63 karbonbørster, sett med 2 | CD2GAP 152F62 833400-63Penselmekanisme, 120V120 VAC222NOK
AMETEK LAMB 833508-50 karbonbørster, sett med 2 | CD2GAQ 152F63 833508-50Penselmekanisme, 120V230 VAC240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 835253-50 karbonbørster, sett med 4
363NOK / enhet