APPROVED VENDOR V-Groove stiv hjul


filtre
Caster produktgruppe: Stiv Caster , hjultype: Rigid , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Platetykkelse: 1 / 4 " , Hjullager: Roller
StilModellUtenfor bolthullavstandRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høydePlate Størrelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris (eks. mva)
A
1NWB3
3 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Svart442NOK
B
1NWC3
3 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart432NOK
B
1NWC5
3 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart580NOK
B
1NWC7
3 "x 3-5 / 8"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart579NOK
C
1NWC9
3 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.polyuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Rød514NOK
D
1NWD6
3-3/8" x 5-1/4"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart533NOK
D
1NWE1
3-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Svart513NOK
E
1NWE3
3-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWC1Svart921NOK
E
1NWE5
3-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron10 5 / 16 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWG5Svart1 793 NOK
A
1NWB5
4-1/8" x 4-1/2"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart709NOK
F
1NWE7
4-1/8" x 6-1/8"1000 til 2999 lb.Cast Iron8"5-1/4" x 7-1/4"A1NWC1Svart1 171 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?