Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWB3 V-spor Stiv hjul 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULE

APPROVED VENDOR 1NWB3 V-spor stiv hjul 800 Lb. 1-1/2 H

På lager
Vare: AB2ULE Modell: 1NWB3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Groove stiv hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeA
Erstatningshjul1NWB8
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor bolthullavstandRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høydePlate Størrelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWB5 V-spor Stiv hjul 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart709NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWC3 V-spor Stiv hjul 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart432NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWC5 V-spor Stiv hjul 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart580NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWC7 V-spor Stiv hjul 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart579NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWC9 V-spor Stiv hjul 350 Lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.polyuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Rød514NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWD6 V-spor Stiv hjul 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart533NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWE1 V-spor Stiv hjul 1000 Lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Svart513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB3 V-spor stiv hjul 800 Lb. 1-1/2 H
442NOK / enhet