Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNR7 Tee 2-1/2 tommers socketsveis | AB2LFQ

APPROVED VENDOR 1MNR7 Tee 2-1/2 tommers socketsveis

På lager
Vare: AB2LFQ Modell: 1MNR7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9478
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX2 Tee 1/4 Inch Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX4 Tee 1/2 Inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX5 Tee 3/4 Tommers Fnpt | AB2DHC 1LBX5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX6 Tee 1 Tommers Fnpt | AB2DHD 1LBX6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX7 Tee 1-1/4 tommers Fnpt | AB2DHE 1LBX7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F391NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX8 Tee 1-1/2 tommers Fnpt | AB2DHF 1LBX8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNR7 Tee 2-1/2 tommers socketsveis
1 763 NOK / enhet