Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAZ342NT38FX 2-hulls smal tunge lang tønne Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2-hulls smal tunge lang tønne Cu F x Lug

På lager
Vare: AB6XGW Modell: YAZ342NT38FXKryssreferanse: 22P094
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge lang løp CU Flex Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse374 kcmil
Kabelstørrelseskode350 kcmil
FargekodeBlå
Connector TypeRett tønne
Die kode19
Holesenteret til slutt0.41 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde4.86 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YAZ382NNTFX 2-hulls smal tunge Long Barrel Cu Lug | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.62 "To-hulls smal tunge lang løp CU Lug1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2-hulls smal tunge lang tønne Cu F x Lug
1 199 NOK / enhet