BURNDY Kompresjonsterminaler i aluminium, 2 hull


filtre
Body Material: Aluminum , Koblingstype: Rett tønne , hullsenter til slutt: 0.63 " , Materiale: Aluminum , Peep Hole: Nei , Stud Størrelse: 1 / 2 " , Stil: standard , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
YA25A7
1/0 AWG1/0 AWGTan2964.59 "1.03 "341NOK
B
YA26A3
2/0 AWG2/0 AWGOlive2974.78 "1.03 "520NOK
A
YA27A5
3/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "658NOK
A
YA28A5
4/0 AWG4/0 AWGHvit2985.19 "1.17 "618NOK
A
YA29A3
250 kcmil250 kcmilRød3245.28 "1.27 "678NOK
A
YA31A3
350 kcmil350 kcmilbrun2996.07 "1.52 "745NOK
A
YA32A3
400 kcmil400 kcmilGrønn4726.15 "1.62 "1 057 NOK
C
YA34A3
500 kcmil500 kcmilRosa3006.8 "1.62 "1 421 NOK
A
YA36A3
600 kcmil600 kcmilSvart4737.09 "1.62 "1 583 NOK
A
YA39A5
750 kcmil750 kcmilGul9367.07 "1.62 "1 592 NOK

Kompresjonsterminaler i aluminium, 2 hull

Burndy kompresjonsterminaler er laget av aluminium for å gi maksimal konduktivitet, lav motstand og duktilitet. Disse terminalene har en innvendig faset fatdesign som gir enkel kabelinnføring. De leveres med forhåndsfylt PENETROX fra fabrikken for å trenge gjennom ledningenes oksider, etablere elektrisk kontinuitet og danne en lufttett forbindelse. Disse terminalene har elektro-tinnbelegg for holdbar, langvarig korrosjonsbestandighet. De fargekodede endehettene forhindrer fremmedlegemer i å komme inn og forurense kontakten og gir en pålitelig tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?