Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA31A3 Aluminium kompresjonsterminal 2 hull 350 Kcmil | AB6RMX 22C405

BURNDY YA31A3 Aluminium kompresjonsterminal 2 hull 350 Kcmil

På lager
Vare: AB6RMX Modell: YA31A3Kryssreferanse: 22C405
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
745NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls AL-komprimeringsluke
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelse350 kcmil
Kabelstørrelseskode350 kcmil
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode299
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde6.07 "
MaterialeAluminum
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn ATL3502, T&B 60267

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris
BURNDY YA34A3 Komprimeringsterminal i aluminium 2 hull 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilRosa3006.8 "1.62 "1 421 NOK
BURNDY YA39A5 Kompresjonsterminal i aluminium 2 hull 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kcmil750 kcmilGul9367.07 "1.62 "1 592 NOK
BURNDY YA36A3 Kompresjonsterminal i aluminium 2 hull 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kcmil600 kcmilSvart4737.09 "1.62 "1 583 NOK
BURNDY YA28A5 Kompresjonsterminal i aluminium 2 hull 4/0 Awg. AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGHvit2985.19 "1.17 "618NOK
BURNDY YA29A3 Kompresjonsterminal i aluminium 2 hull 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilRød3245.28 "1.27 "678NOK
BURNDY YA27A5 Komprimeringsterminal i aluminium 2 hull 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "658NOK
BURNDY YA32A3 Komprimeringsterminal i aluminium 2 hull | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilGrønn4726.15 "1.62 "1 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA31A3 Aluminium kompresjonsterminal 2 hull 350 Kcmil
745NOK / enhet