HAMILTON MD-serien, Stiv platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Platestørrelse: 8-1/2 x 8-1/2" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: D , Svingradius: 0"
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
A
R-MD-63FST
10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"5 891 NOK
B
R-MD-83FST
11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"6 137 NOK
A
R-MD-84FST
11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"7 091 NOK
C
R-MD-83SYT
11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"6 602 NOK
D
R-MD-83NYB
11 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart8"7 332 NOK
E
R-MD-103NYB
13 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-830-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart10 "9 307 NOK
F
R-MD-104FST
13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 801 NOK
G
R-MD-104SYT
13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "9 465 NOK
H
R-MD-103FST
13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 290 NOK
I
R-MD-124SYT
15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "10 908 NOK
J
R-MD-124NYB
15.5 "Over 6000 lb.nylon23EF92-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart12 "14 129 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?