HAMILTON R-MD-103FST stiv platehjul 16000 Lb. 10 tommers diameter | AE6VNQ 5VG42

HAMILTON R-MD-103FST stiv platehjul 16000 Lb. 10 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VNQ Modell: R-MD-103FSTKryssreferanse: 5VG42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering16,000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde13 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeFjern
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-MD-104FST stiv platehjul 18000 Lb 10 tommer diameter | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 801 NOK
HAMILTON R-MD-104SYT stiv platehjul 5000 Lb 10 tommers diameter | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "9 465 NOK
HAMILTON R-MD-124SYT stiv platehjul 6000 Lb 12 tommers diameter | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "10 908 NOK
HAMILTON R-MD-63FST stiv platehjul 12000 Lb 6 tommers diameter | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"5 891 NOK
HAMILTON R-MD-83FST stiv platehjul 14000 Lb 8 tommer diameter | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"6 137 NOK
HAMILTON R-MD-83SYT stiv platehjul 3500 Lb 8 tommers diameter | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"6 602 NOK
HAMILTON R-MD-84FST stiv platehjul 17000 Lb 8 tommers diameter | AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"7 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-MD-103FST stiv platehjul 16000 Lb. 10 tommers diameter
7 290 NOK / enhet