HAMILTON R-MD-103NYB stiv platehjul 8200 Lb 10 tommer Dia | AG6WNM 49H580

HAMILTON R-MD-103NYB stiv platehjul 8200 Lb 10 tommer dia.

På lager
Vare: AG6WNM Modell: R-MD-103NYBKryssreferanse: 49H580

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering8200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde13 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ErstatningshjulMfr. Nr. W-830-NYB-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-MD-103FST stiv platehjul 16000 Lb. 10 tommers diameter | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 363 NOK
HAMILTON R-MD-104FST stiv platehjul 18000 Lb 10 tommer diameter | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "7 896 NOK
HAMILTON R-MD-104SYT stiv platehjul 5000 Lb 10 tommers diameter | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "10 491 NOK
HAMILTON R-MD-124SYT stiv platehjul 6000 Lb 12 tommers diameter | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "10 989 NOK
HAMILTON R-MD-63FST stiv platehjul 12000 Lb 6 tommers diameter | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"6 465 NOK
HAMILTON R-MD-83FST stiv platehjul 14000 Lb 8 tommer diameter | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"6 441 NOK
HAMILTON R-MD-83SYT stiv platehjul 3500 Lb 8 tommers diameter | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"6 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-MD-103NYB stiv platehjul 8200 Lb 10 tommer dia.
9 313 NOK / enhet