GUARDAIR Pistolgrep luftpistol, spakutløser


filtre
Kroppsstil: Pistolgrep , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonPris (eks. mva)
A
74S
5"35 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1021/8 "(F) NPT0.4 lbf218NOK
B
80WJ
5"20 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf289NOK
C
LZR650
5"8 scfmStøpt aluminiumGrå1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT0.6 lbf191NOK
D
U80WJ225
5.875 "21 scfmAluminumMetallisk og svart1/4 og 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf522NOK
E
75XXT
6.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf307NOK
A
74RT
7"38 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf297NOK
F
74SK
8.5 "35 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1021/4 "(F) NPT0.4 lbf293NOK
G
74H
8.5 "10 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT983/16 "(F) NPT0.6 lbf289NOK
H
57S30XB
8.5 "36 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1047/16 "(F) NPT1 lbf311NOK
I
79SG
9"9 SCFMAluminumGrå1/4 "(F) NPT--9 lbf658NOK
J
76S006
11.75 "35 scfmAluminium og messingmetallic1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 lbf266NOK
K
79SG012
12 "9 SCFMAluminumGrå1/4 "(F) NPT---767NOK
L
74BH006Z
14 "35 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1033/16 "(F) NPT0.1 lbf317NOK
M
75XT012AA
16 "54 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf382NOK
N
80LJ012AAUS
16.5 "29 scfmAluminumAmerikansk flaggmønster1/4 "(F) NPT1091 "(F) NPT1.5 lbf508NOK
O
75LJ012AAUS
16.5 "34 scfmAluminumAmerikansk flaggmønster1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.0 lbf420NOK
P
75XT012AAUS
16.5 "54 scfmAluminumAmerikansk flaggmønster1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.8 lbf429NOK
Q
75LJ012NN
16.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf601NOK
R
83SG
16.25 "8 scfmAluminumChrome1/4 "(F) NPT871/8 "(F) NPT90 psi1 203 NOK
S
74BH012Z
16.25 "16 scfmAluminumChrome1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi333NOK
T
79WG
20 "15 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT353/8 "(F) NPT-1 022 NOK
U
79WGD
20.5 "15 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT--15 lbf1 390 NOK
V
74BH018Z
22.25 "16 scfmAluminumChrome1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi347NOK
W
75XT024AA
28 "54 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf413NOK
X
75LJ024NN
28.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf747NOK
M
75XT036AA
40 "54 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 lbf444NOK
Y
75LJ036NN
40.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf892NOK
Z
80LJ036AA
43 "29 scfmAluminumGrå1/4 "(F) NPT991/4 "(F) NPT1.5 lbf417NOK
A1
U75XT048AA3
52 "66 scfmAluminumGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf622NOK
B1
75XT144AA
148.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf1 295 NOK
RFQ

Pistolgrep luftpistol, spakutløser

Guardair luftpistoler med pistolgrep er utstyrt med en avtrekker-type spak for å fjerne støv og rester fra vanskelig tilgjengelige områder, for eksempel under og bak alt utstyr og i begrensede rom. Disse OSHA-kompatible luftpistolene har et komfortabelt grep ergonomisk utformet for å gi tretthetsfri bruk og er tilgjengelig i 8, 21, 29, 35 og 54 scfm luftforbruksvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?