Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 74RT luftpistol, metallisk, 120 psi, 7 tommers lengde | AA8LDV 19A830

GUARDAIR 74RT luftpistol, metallisk, 120 psi, 7 tommers lengde

På lager
Vare: AA8LDV Modell: 74RTKryssreferanse: 19A830
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC38 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEmetallic
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA108
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeGummi Tips
Dyselengde1-1 / 2 "
Størrelse på uttak1/4 "(F) NPT
Produksjon0.4 lbf
Total lengde7"
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonPris
GUARDAIR 75LJ012NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 16-1/2 tommers lengde | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf601NOK
GUARDAIR 75LJ024NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 28-1/2 tommers lengde | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf747NOK
GUARDAIR 75LJ036NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf892NOK
GUARDAIR U80WJ225 luftpistol, 120 Psi, 5-7/8 tommers lengde, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminumMetallisk og svart1/4 og 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf522NOK
GUARDAIR 75XT144AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 148-1/2 tommers lengde | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf1 295 NOK
RFQ
GUARDAIR 75XXT luftpistol, metallisk, 120 psi, 6-1/2 tommers lengde | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf307NOK
GUARDAIR 76S006 luftpistol, metallisk, 120 psi, 11-3/4 tommers lengde | AA8LER 19A850 76S00611.75 "35 scfmAluminium og messingmetallic1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 lbf266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 74RT luftpistol, metallisk, 120 psi, 7 tommers lengde
297NOK / enhet