Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 75LJ012AAUS Air Gun, Us Flag Pattern, 120 Psi, Long John | AF6JLG 19RT36

GUARDAIR 75LJ012AAUS luftpistol, USAs flaggmønster, 120 Psi, Long John

På lager
Vare: AF6JLG Modell: 75LJ012AAUSKryssref: 19RT36
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC34 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEAmerikansk flaggmønster
Forlengelsesstørrelse12 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA109
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeVenturi sikkerhet
Dyselengde2-1 / 4 "
Størrelse på uttak5 / 8 "
Produksjon2.0 lbf
Total lengde16.5 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonPris
GUARDAIR 75LJ012NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 16-1/2 tommers lengde | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf601NOK
GUARDAIR 75LJ024NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 28-1/2 tommers lengde | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf747NOK
GUARDAIR 75LJ036NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminium og nylonmetallic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf892NOK
GUARDAIR U80WJ225 luftpistol, 120 Psi, 5-7/8 tommers lengde, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminumMetallisk og svart1/4 og 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf522NOK
GUARDAIR 74RT luftpistol, metallisk, 120 psi, 7 tommers lengde | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf297NOK
GUARDAIR 75XT144AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 148-1/2 tommers lengde | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf1 311 NOK
RFQ
GUARDAIR 75XXT luftpistol, metallisk, 120 psi, 6-1/2 tommers lengde | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminummetallic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 75LJ012AAUS luftpistol, USAs flaggmønster, 120 Psi, Long John
420NOK / enhet