Batterier inkludert: Nei , Sammenleggbar: Nei , Håndtak trinsedia.: 4" , Håndtak trinsemateriale: Poly på Poly , Håndtak trinsetype: Rigid , Bredde på styrehjul: 1 1 / 4 " , Horisontalt belastningssenter: 10 " Inkluderer: (2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25" , Stedstype: Universell , Antall håndtakshjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Pumpeløft per fot: 1" , Per vinsjrotasjon: 1" , Plattformlengde: 20 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Type hjul bak: Rigid , Bredde på hjul bak: 2" , Sideleppehøyde: 2"
Lite lasteløft med lav profil
Vestil aluminium lite lasteløftere brukes til å løfte og transportere last fra lastebiler og brygger. Disse lavprofilløfterne er i stand til å løfte laster opp til 500 lb og har en håndvinsj eller fotpumpe for å heve lasten/plattformen med 1 tomme per vinsjrotasjon eller fotpumpeslag. Heisene tilbys i alternativer med 2 styrehjul - poly-på-poly-hjul med 2-tommers semi-stål-forhjul (for -FW-modeller) og poly-på-poly-hjul med 4 svingbare hjul (for -4SFL-modeller). Mens alle modellene er utstyrt med to ruller på håndtakene for enkel lasting av lastebiler, kom utvalgte modeller med håndbetjente gulvlåser for å forhindre utilsiktet bevegelse. Velg fra et bredt utvalg av disse lavprofillasteløfterne, tilgjengelig i 30, 30.5, 30.75 og 37.75 tommers høyder på Raptor Supplies.