VESTIL ALLPW-500-FW Aluminium lavprofilløft, stålhjul 58 tommer størrelse | AG7LTT

VESTIL ALLPW-500-FW Aluminium lavprofilløft, stålhjul 58 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LTT Modell: ALLPW-500-FW

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
SammenleggbarNei
FARGESølv
Dekkhøyde1 / 4 "
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulStål
Type hjul foranRigid
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Handle Lengde32 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde66.5 "
Horisontalt lastsenter10 "
Inkluderer(2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Lengde33.19 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde1 / 4 "
MaterialeAluminium, stål
Maks. Høyde55 "
Maks. Reiseavstand57.75 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde0.25 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
OperasjonHåndvinsj
DriftstypeHåndvinsj
Per vinsj rotasjon1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde19.5 "
StrømkildeHåndbok
ProfilLav
Hevet høyde55 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Side leppehøyde2"
Bredde30.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)75.72
Skipets bredde (cm)78.11
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastløfterens operasjonsmetodeKapasitetFARGEMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris
VESTIL ALLPH-500-4SFL Aluminium lavprofilløft, form/gummi, 50 tommers størrelse | AG7LTP ALLPH-500-4SFLFotpumpe400 lbs.SølvAluminium, stål48 "84Fotpumpe24 683 NOK
VESTIL ALLPH-500-FW Lavprofilløft i aluminium, stålhjul, 50 tommers størrelse | AG7LTQ ALLPH-500-FWFotpumpe400 lbs.SølvAluminium, stål48 "62Fotpumpe19 801 NOK
VESTIL ALLPW-500-4SFL Aluminium lavprofilløft, form/gummi, 58 tommer størrelse | AG7LTR ALLPW-500-4SFLVinsj400 lbs.SølvAluminium, stål57.75 "84Håndvinsj18 726 NOK
VESTIL LLPH-500-4SFL lavprofil fotpumpeløft, dreibart hjul | AG7VPM LLPH-500-4SFLFotpumpe400 lbs.BlåStål48 "84Fotpumpe19 729 NOK
VESTIL LLPH-500-FW lavprofil fotpumpeløft, fast hjul | AG7VPN LLPH-500-FWFotpumpe400 lbs.BlåStål48 "62Fotpumpe14 588 NOK
VESTIL LLPW-500-4SFL Lav Prof W Tommerløft, svingbare hjul | AG7VPZ LLPW-500-4SFLVinsj500 lbs.BlåStål57.75 "84Håndvinsj15 375 NOK
VESTIL LLPW-500-FW Low Profile W Inch Lite Lift, fast hjul | AG7VQA LLPW-500-FWVinsj400 lbs.BlåStål54.75 "62Håndvinsj10 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALLPW-500-FW Aluminium lavprofilløft, stålhjul 58 tommer størrelse
13 301 NOK / enhet