WEG 00118OT3P143T elektrisk motor, 1 hk, 60 Hz, 1730 rpm

På lager
Vare: BB7CCK Modell: 00118OT3P143T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG 00136OS1BCDB56 elektrisk motor, 1Hp, 60Hz, 3480 rpm | BA9KEQ 00136OS1BCDB56-
RFQ
WEG 00118EP3ESS56C Elektromotor, 1Hk, 1800 Rpm | BA9QPK 00118EP3ESS56C11 114 NOK
RFQ
WEG 00136ET3EPM143/5Y Elektromotor, 1Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9XCZ 00136ET3EPM143/5Y4 492 NOK
WEG 00118EP3EBM143T Elektromotor, 1Hp, 60Hz, 1765 Rpm | BB2DWW 00118EP3EBM143T-
RFQ
WEG 00118EP3ER143TC-W22 elektrisk motor, 1Hp, 60Hz, 1770 rpm | BB2KYF 00118EP3ER143TC-W22-
RFQ
WEG 00118OT3E143JP Elektrisk motor, 1Hk, 1800 Rpm | BB2LBG 00118OT3E143JP-
RFQ
WEG 00118ES1E143T elektrisk motor, 1Hp, 60Hz, 1750 rpm | BB2XAQ 00118ES1E143T4 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00118OT3P143T elektrisk motor, 1 hk, 60 Hz, 1730 rpm
3 101 NOK / enhet