DAYTON Motorstartkapslinger


filtre
Starttype: IEC
StilModellDybdeVedleggstypeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
A
6FZJ4
5.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "424NOK
A
6FZJ5
5.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "332NOK
A
6FZJ7
5.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "445NOK
A
6FZJ6
5.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "386NOK
B
6FZJ2
5.51 "NEMA 126.37 "Plast3.42 "332NOK
B
6FZJ3
6.1 "NEMA 127.08 "Plast3.81 "531NOK

Motorstartkapslinger

Dayton motor starterkapslinger er elektriske enheter som er designet for å stoppe, reversere og sikre elektriske motorer. De er ideelle for bruk med 9A Dayton IEC -kontaktorer. Disse motorstarterkapslingene leveres med NEMA -kabinetter som begrenser personlig tilgang til farlige deler og derved gir sikker drift. Velg mellom en rekke av disse motorstarterskapene, tilgjengelig i høyder på 6.37, 7.08, 7.32 og 8.48 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?