Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6FZJ3 Starterskap Plast NEMA 12 25A | AE8WQF

DAYTON 6FZJ3 Starterskap Plast NEMA 12 25A

På lager
Vare: AE8WQF Modell: 6FZJ3
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor startkapsling
Dybde6.1 "
VedleggstypeNEMA 12
Høyde7.08 "
StarttypeIEC
typenPlast
Bredde3.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8538906000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydetypenBreddePris
DAYTON 6FZJ2 Starterskap Plast NEMA 12 9A | AE8WQE 6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "Plast3.42 "332NOK
DAYTON 6FZJ4 Motorstarterskap Stål NEMA 4 9A | AE8WQG 6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "424NOK
DAYTON 6FZJ5 Starterskap Stål NEMA 4 18A | AE8WQH 6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "332NOK
DAYTON 6FZJ6 Motorstarterskap Stål NEMA 4 25A | AE8WQJ 6FZJ65.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "386NOK
DAYTON 6FZJ7 Motorstarterskap Stål NEMA 4 32A | AE8WQK 6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6FZJ3 Starterskap Plast NEMA 12 25A
531NOK / enhet