Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C873 Låseterminal 1/4 tomme 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VMN

POWER FIRST 24C873 Låseterminal 1/4 tomme 16-14 Awg - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB7VMN Modell: 24C873
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsegaffelterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.300 Grader F
Maks. Spenning600
Total lengde0.63
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
TerminaltypeLåsing
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C819 Låseterminal #6 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VKX 24C8190.717#612 til 10 AWG50355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C873 Låseterminal 1/4 tomme 16-14 Awg - pakke med 100 stk.
608NOK /pakke