APPROVED VENDOR Firkantrør 6063 Aluminium


filtre
Legeringstype: 6063 , Bli ferdig: Mølle , Hardhetsskala: BHN , Materiale: Aluminum , Temperament: T52 , Strekkstyrke: 27,000 psi , Type: Korrosjonsbestandig , Typisk hardhet: 60 , Typisk avkastningsstyrke: 21,000 psi
StilModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
6ALR2
1"+/- 1.000 "1 / 8 "119NOK
A
6ALR5
1"+/- 1.000 "1 / 8 "120NOK
A
6ALR8
1"+/- 1.000 "1 / 16 "50NOK
A
6ALT1
1"+/- 1.000 "1 / 8 "49NOK
A
6ALR4
3ft.+/- 2.000 "1 / 8 "169NOK
A
6ALR1
3ft.+/- 2.000 "1 / 8 "203NOK
A
6ALR7
3ft.+/- 2.000 "1 / 16 "133NOK
A
6ALT0
3ft.+/- 2.000 "1 / 8 "138NOK
A
6ALR3
6"+/- 3.000 "1 / 8 "254NOK
RFQ
A
6ALR6
6"+/- 3.000 "1 / 16 "240NOK
RFQ
A
6ALR0
6"+/- 3.000 "1 / 8 "336NOK
RFQ
A
6ALR9
6"+/- 3.000 "1 / 8 "259NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?