Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ALR2 Kvadratrør 6063 Aluminium 1 tommers innside kvadrat 1 fot | AE7ULJ

APPROVED VENDOR 6ALR2 Square Tube 6063 Aluminium 1 Tommers Innside Square 1 Feet

På lager
Vare: AE7ULJ Modell: 6ALR2
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange, Square
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Inne på torget1"
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
Utenfor torget1-1 / 4 "
Utenfor toleranse+/- 0.012 "
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse1 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7608200090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR0 Firkantrør 6063 Aluminium 1 tommers innside firkantet 6 fot | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "336NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR1 Kvadratrør 6063 Aluminium 1 tommers innside kvadrat 3 fot | AE7ULH 6ALR13ft.+/- 2.000 "1 / 8 "203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR3 Kvadratrør 6063 Aluminium 3/4 tommers innside kvadrat 6 fot | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "254NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR4 Kvadratrør 6063 Aluminium 3/4 tommers innside kvadrat 3 fot | AE7ULL 6ALR43ft.+/- 2.000 "1 / 8 "169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR5 Kvadratrør 6063 Aluminium 3/4 tommers innside kvadrat 1 fot | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR6 Kvadratrør 6063 Aluminium 7/8 tommer Innvendig firkant 6 fot | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "240NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALR7 Kvadratrør 6063 Aluminium 7/8 tommers innside kvadrat 3 fot | AE7ULP 6ALR73ft.+/- 2.000 "1 / 16 "133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALR2 Square Tube 6063 Aluminium 1 Tommers Innside Square 1 Feet
119NOK / enhet