DAYTON 12F725 pumpe drivstoffoverføring 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW

DAYTON 12F725 Pumpe Drivstoffoverføring 12 Vdc 20 Gpm

På lager
Vare: AA4CWW Modell: 12F725

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC15
OmkjøringsventilIntern
Duty Cycle30 min. På, 30 min. Av
GPM20
Slangelengde12ft.
Housing MaterialAluminum
HP1/7
Innløpsstørrelse1"
Maks. Viskositet50 SSU
meteredNei
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak1"
Total høyde8.5
Total lengde12.5
Samlet bredde10 "
Strømledningslengde15ft.
trykk~~POS=TRUNC Range10 psi
PumpedesignGear
RPM1800
Forsegl materialeHei Nitrile & Viton
SelvansugendeJa
Sugerørlengde17 "til 34"
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.256
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)56.01
Skipets bredde (cm)35.99
HS kode8413110000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker ACGPMTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdeRPMForsegl materialePris
DAYTON 12F724 pumpe drivstoffoverføring 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hei Nitrile & Viton5 697 NOK
DAYTON 12F726 pumpe drivstoffoverføring 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hei Nitrile & Viton8 787 NOK
DAYTON 40M293 Pumpe Drivstoffoverføring 1/4 Hk 12vdc 3/4 In | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Nitril3 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F725 Pumpe Drivstoffoverføring 12 Vdc 20 Gpm
11 432 NOK / enhet