DAYTON Drivstoffoverføringspumpe


filtre
Peiling Type: Ball , Driftssyklus: 30 min. På, 30 min. Av , Husmateriale: Aluminum , Trykkområde: 10 psi
StilModellTotal høydeForsterker ACGPMTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdeRPMForsegl materialePris (eks. mva)
A
40M293
6 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Nitril3 046 NOK
B
12F726
8.51.7151110 "-1700Hei Nitrile & Viton8 787 NOK
B
12F724
8.512151110 "15ft.1700Hei Nitrile & Viton5 697 NOK
B
12F725
8.5152012.510 "15ft.1800Hei Nitrile & Viton11 432 NOK

Drivstoffoverføringspumpe

Dayton drivstoffoverføringspumper brukes til å dispensere bensin, parafin og diesel. De er utstyrt med en intern bypass-ventil som fungerer når utløpstrykket overstiger bypass-ventilinnstillingene. Disse drivstoffoverføringspumpene kommer videre med forseglede motorlagre som ikke krever ekstra smøring. De er tilgjengelige i 10, 12 og 13 fot slangelengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?