Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT05 Elektrisk drivstoff- og oljepumpe 7/16 HK 12VDC | AG3NBC

DAYTON 33NT05 Elektrisk drivstoff- og oljepumpe 7/16 HK 12VDC

På lager
Vare: AG3NBC Modell: 33NT05

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk drivstoff og oljepumpe
Forsterker AC9.2
Bearing TypeBall
OmkjøringsventilNei
Kompatible væskerDiesel, parafin, lette mineralske og syntetiske oljer, lette fyringsoljer, frostvæske, vann osv.
Duty CycleKontinuerlig
GPM9.25
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde9 27/32 fot.
Housing MaterialPOM
HP7/16
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Viskositet550 SSU
meteredNei
Dysematerialepolypropylen
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total høyde5.5 "
Total lengde13.375 "
Samlet bredde5.75 "
Strømledningslengde9 27/32 fot.
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10 psi
Pumpedesignsentrifugal
Forsegl materialeHei Nitrile & Viton
TetningstypeO Ring
SelvansugendeNei
Sugerørlengde3-9 / 32 "
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)15
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)38
HS kode8413702005

Produktdetaljer:

    • Overføringspumpeapplikasjon (oppdrett, anlegg, marinaer, beredskap, fylling av drivstoffflåte, generatorer)
    • Pumpemonteringsstørrelse (2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT05 Elektrisk drivstoff- og oljepumpe 7/16 HK 12VDC
4 704 NOK / enhet