Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEONARD VENTIL N-2-SS Slangemunnstykke 1/2 tommers messing SS gummi 6 tommers lengde | AH9WHG 45K818

LEONARD VALVE N-2-SS slangemunnstykke 1/2 tommer messing SS gummi 6 tommers lengde

På lager
Vare: AH9WHG Modell: N-2-SSKryssref: 45K818
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
5 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar sprøyteslange
FARGEBlå
TilkoblingstypeFNPT
Strømningshastighet5 gpm
Lengde6"
MaterialeKropp i rustfritt stål, gummideksel
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område120 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.377
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dysestenging: Håndtakskontroller

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
LEONARD VALVE N-2 slangedyse 1/2 tomme messing/gummi 6 tommer lengde | AH9WHF 45K817 N-2SvartBronsekropp / gummideksel3 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE N-2-SS slangemunnstykke 1/2 tommer messing SS gummi 6 tommers lengde
5 795 NOK / enhet