LEONARD VENTIL

Leonard Valve har produsert termostatiske blandeventiler av høy kvalitet i mer enn 100 år. Selskapets produktspekter inkluderer termostatiske vannblandeventilsystemer, dusjsystemer, dusjventiler, høytemperaturalarmenheter, fjernstyrte dusjkontrollsystemer, termostatiske vannpaneler og slangestasjoner. Leonard termostatiske blandeventiler er mye brukt for å blande varmt vann med kaldt vann for å sikre en konstant og lunken vannforsyning til nøddusjer og badeuttak. Disse messing-/bronseventilene gir et strømningsområde på 0.25 til 145 gpm, og tåler et maksimalt trykk på 125 psi. Selskapets omfattende utvalg av slangestasjoner er egnet for næringsmiddelindustri, produksjon og farmasøytisk industri. Disse slangestasjonene består av blandeventiler for damp og vann for styring av vanntemperatur og et stativ for enkel tilgang til og oppbevaring av slangen. De har konstruksjon i rustfritt stål og messing, et driftstemperaturområde på 120 - 200 grader F og FNPT x MNPT-tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av de nevnte produktene, på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LEONARD VENTIL Blandeventiler

Blanding av ventiler(67 produkter)

LEONARD VENTIL Slangestasjoner

Slangestasjoner(13 produkter)

LEONARD VENTIL deler

Deler(7 produkter)

LEONARD VENTIL Ventiltilbehør

Ventiltilbehør(49 produkter)

Om Leonard Valve

Leonard Valve har produsert termostatiske blandeventiler av høy kvalitet i mer enn 100 år. Selskapets produktspekter inkluderer termostatiske vannblandeventilsystemer, dusjsystemer, dusjventiler, høytemperaturalarmenheter, fjernstyrte dusjkontrollsystemer, termostatiske vannpaneler og slangestasjoner. Leonard termostatiske blandeventiler er mye brukt for å blande varmt vann med kaldt vann for å sikre en konstant og lunken vannforsyning til nøddusjer og badeuttak. Disse messing-/bronseventilene gir et strømningsområde på 0.25 til 145 gpm, og tåler et maksimalt trykk på 125 psi. Selskapets omfattende utvalg av slangestasjoner er egnet for næringsmiddelindustri, produksjon og farmasøytisk industri. Disse slangestasjonene består av blandeventiler for damp og vann for styring av vanntemperatur og et stativ for enkel tilgang til og oppbevaring av slangen. De har konstruksjon i rustfritt stål og messing, et driftstemperaturområde på 120 - 200 grader F og FNPT x MNPT-tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av de nevnte produktene, på Raptor Supplies.