Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N8B20 Spraydyse Varm / kald 3/4 tommer 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30

SANI-LAV N8B20 Spraydyse Varm/Kald 3/4 Tommer 8.9 gpm

På lager
Vare: AH3FXY Modell: N8B20Kryssreferanse: 31TT30
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
2 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm / kald spraydyse
FARGESvart
Tilkoblingstype3/4 "GHT kvinnelig innløp
Strømningshastighet8.9 gpm
Lengde6.625 "
MaterialeMessing, rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område32 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3835
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)16.83
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Dysestenging: Håndtakskontroller

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStrømningshastighetSakLengdeMaterialeMaks. PressTemp. OmrådePris
SANI-LAV N2B spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BSvart6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
SANI-LAV N2W spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm Hvit 100psi | AH3FXR 31TT24 N2WHvit6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
SANI-LAV N2BL Spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm Blå 100psi | AH3FXT 31TT25 N2BLBlå6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F186NOK
SANI-LAV N2R Spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm Rød 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RRød6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F180NOK
SANI-LAV N2G spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm Grønn 100psi | AH3FXV 31TT27 N2GGrønn6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
SANI-LAV N2Y Spraydyse 3/4 tommer 6.5 gpm Gul 100psi | AH3FXW 31TT28 N2YGul6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F184NOK
SANI-LAV N820 Spraydyse Varm / kald 3/4 tommer 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 N820Sikkerhetsorange8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N8B20 Spraydyse Varm/Kald 3/4 Tommer 8.9 gpm
2 454 NOK / enhet