LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF slangestasjon 3/4 tommer 6 Gpm grov bronse | AG6RFL 45K815

LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF Slangestasjon 3/4 Tommer 6 Gpm Grov bronse

På lager
Vare: AG6RFL Modell: SW-75-EVBD-RFKryssref: 45K815

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestasjon
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Ringeområde20 grader til 240 grader F
FinishGrov bronse
Høyde25 "
Lengde10 "
MaterialeRustfritt stål / messing
Maks. Strømningshastighet6 gpm
Maks. Damptrykk80 psi
Maks. Vanntrykk125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område120 grader til 200 grader F
VentilmaterialeRustfritt stål
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6725
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8481809015

Produktdetaljer:

    • Slangestativmateriale (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddePris
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Slangestasjon 3/4 Tommer 6 Gpm Krom | AG6RFF 45K810 3800-VBD-CPChrome24.5 "10 "10.5 "23 798 NOK
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF slangestasjon 3/4 tommer 6 Gpm grov bronse | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFGrov bronse24.5 "10 "10.5 "22 181 NOK
LEONARD VENTIL THS-25-VBD-CP Slangestasjon 3/4 tommer 9 Gpm Krom | AG6RFH 45K812 THS-25-VBD-CPChrome28 "10 "10.5 "33 444 NOK
LEONARD VENTIL THS-25-VBD-RF slangestasjon 3/4 tommer 9 Gpm grov bronse | AG6RFJ 45K813 THS-25-VBD-RFGrov bronse28 "10 "10.5 "31 899 NOK
LEONARD VENTIL SW-75-EVBD-CP Slangestasjon 3/4 tommer 6 Gpm Krom | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPChrome25 "10 "10 "17 249 NOK
LEONARD VENTIL CW-75-VBD slangestasjon 3/4 tommer 6 Gpm Krom | AG6RFM 45K816 CW-75-VBDChrome36 "14 "17 "37 743 NOK
LEONARD VENTIL ST-75-LF-ED Slangestasjon 3/4 Tommer Ss/messing 25 In L | AG6RFN 45K823 ST-75-LF-EDRustfritt stål25 "10 "10 "25 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF Slangestasjon 3/4 Tommer 6 Gpm Grov bronse
15 320 NOK / enhet