DYNAQUIP CONTROLS EHG-serien elektrisk aktivert ventil


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 grader til 150 grader F , Ballmateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsstil: 2-veis , Forbindelse: FNPT , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 600 psi CWP , Monter: Direkte / integrert , Antall boltehull: 4 , Antall porter: 2 , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Viton , Setemateriale: RTFE , Stammateriale: Nikkelbelagt messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 370 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBody MaterialRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
EHG23ATE20
Blyfri messing1 / 2 "115-120 VAC6 826 NOK
A
EHG24ATE20
Blyfri messing3 / 4 "115-120 VAC7 722 NOK
A
EHG23ATE20H
Blyfri messing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 303 NOK
A
EHG25ATE20H
Blyfri messing1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 333 NOK
A
EHG25ATE20
Blyfri messing1"115-120 VAC8 343 NOK
A
EHG24ATE20H
Blyfri messing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 851 NOK
A
EHG26ATE25H
Blyfri messing1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 013 NOK
A
EHG27ATE25
Messing med lav bly1.5 "115–120 VAC, 60 Hz11 078 NOK
A
EHG26ATE25
Messing med lav bly1.25 "115–120 VAC, 60 Hz9 583 NOK
A
EHG27ATE25H
Messing med lav bly1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC12 095 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?