Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER EHG27ATE25 Kuleventil Elektronisk 1-1/2 tomme Fnpt | AD6PTZ 46Z626

DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Kuleventil Elektronisk 1-1 / 2-tommers Fnpt

På lager
Vare: AD6PTZ Modell: EHG27ATE25Kryssreferanse: 46Z626

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelge. Aktivert kulventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 150 grader F
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialMessing med lav bly
Kroppsstil2-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press600 psi CWP
MonterDirekte / integrert
Antall bolthull4
Antall porter2
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Vurdert for600 psi WCP
Forsegl materialeViton
SetematerialeRTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 370 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spenning115–120 VAC, 60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.635
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelseSpenningPris
DYNAQUIP KONTROLLER EHG26ATE25 Kuleventil Elektronisk 1-1/4 tommers Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Messing med lav bly1.25 "115–120 VAC, 60 Hz9 583 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG27ATE25H Kuleventil Elektronisk 1-1/2 tommers Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HMessing med lav bly1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC12 095 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG23ATE20 Kuleventil Elektronisk 1/2 tomme Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Blyfri messing1 / 2 "115-120 VAC6 826 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG24ATE20 Kuleventil Elektronisk 3/4 tommers Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Blyfri messing3 / 4 "115-120 VAC7 722 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG25ATE20 Kuleventil Elektronisk 1-tommers Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Blyfri messing1"115-120 VAC8 343 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG23ATE20H Kuleventil Elektronisk 1/2 tomme Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20HBlyfri messing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 303 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHG24ATE20H Kuleventil Elektronisk 3/4 tommers Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20HBlyfri messing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Kuleventil Elektronisk 1-1 / 2-tommers Fnpt
11 078 NOK / enhet