Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5M066 C-frame Motor Shaded Pole 3/4 2 inch Length | AE4NMW

DAYTON 5M066 C-ramme Motor Shaded Pole 3/4 2 Tommers Lengde

På lager
Vare: AE4NMW Modell: 5M066
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
1 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-rammemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettOpen Air-Over
FrameNon-standard
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning1.95
HP1/40
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringHole
RPM på typeskilt3200
Antall hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7/32, 5/16 "
Aksel lengde3/4, 2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3887
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8501106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stakkstørrelse (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneForsterker med full belastningRotasjonRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris
DAYTON 4M069 C-ramme motorhylse skyggelagt stang 1 tomme lengde | AD8TDP 4M0693000Ermet0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"impedans287NOK
DAYTON 4M071 C-ramme Motor Stud/hull 1 Tommer Lengde Cwse | AD8TDR 4M0713000Ermet0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"impedans317NOK
DAYTON 4M074 C-ramme motor 1 tommers lengde akselende Auto | AD8TDV 4M0743000Ermet0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Auto415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5M066 C-ramme Motor Shaded Pole 3/4 2 Tommers Lengde
1 072 NOK / enhet