AKRO-MILS 30284 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils 30284 Series Super-Size beholdere er ideelle for lagring av små maskinvare, verktøy og andre gjenstander i produksjonsanlegg, lager, kontorer og sykehus. De finnes i røde, blå, gule og klare farger.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 6 1 / 8 " , Innvendig lengde: 20 7 / 8 " , Innvendig bredde: 6 3 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 200 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 7" , Utvendig lengde: 23 7 / 8 " , Utvendig bredde: 8 1 / 4 " , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30284GRÅ
--511NOK
RFQ
B
30284BLÅ
Blå4511NOK
C
30284SKLAR
Fjern4610NOK
D
30284RED
Rød4511NOK
E
30284YELLO
Gul4511NOK

30284 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30284 Series Super-Size beholdere er ideelle for lagring av små maskinvare, verktøy og andre gjenstander i produksjonsanlegg, lager, kontorer og sykehus. De finnes i røde, blå, gule og klare farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils Series 30284 Super Size-binger har et stort, komfortabelt håndtak på baksiden og en bred, åpen beholder foran for enkel tilgang.
  • De har anti-skli stoppere og forsterkende ribber for å begrense bevegelsen av beholderen.
  • Disse AkroBinene er kompatible med wire- og stålhyller, stålvogner og dukker og er korrosjons- og alkalibestandige.
  • De har en konstruksjon i ett stykke for å gjøre dem lekkasjesikre.
  • Disse Super-Size beholderne tar mindre plass og kan stables på hverandre.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40286 og 41284 skillevegger kan monteres langs lengden eller på tvers av disse beholderne for å skape diskrete rom inne i dem.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse superstørrelseskuffene?

De har en lastekapasitet på 200 lb.

Hvordan rengjør jeg Akro-Mils søppelkasser?

Rengjør Akro-Mils beholdere med såpe og vann og desinfiser dem regelmessig.

Hvordan merke disse Akro-Mils AkroBins?

Disse skuffene kan merkes med selvklebende etiketter eller tilpassede etiketter kan lages ved hjelp av en merkemaskin.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?