Friedrich Hazardgard Series SH20M30B klimaanlegg er designet for bruk i miljøer med brennbare gasser, damper eller støv. Det er avgjørende i olje- og gassindustrien, petrokjemisk industri, kjemisk produksjon og gruvedrift å kjøle ned arbeidsplassene. Dette klimaanlegget opprettholder en kontrollert temperatur og unngår varmeakkumulering.
Egenskaper:
- Friedrich SH20M30B klimaanlegg har en hermetisk forseglet stempelkompressor som lar den tåle utendørstemperaturer opp til 130 grader F (55 grader C).
- Denne enheten har en bypass for varm gass som gjør at den kan fungere under omgivelseskjøling til 45 grader F (7 grader C) uten å fryse.
- Den har et uttrekkbart chassis som gjør det enkelt å installere og vedlikeholde.
- Dette klimaanlegget i Friedrich Hazardgard-serien SH20M30B har en miljøforseglet bryter og gullbelagte kontakter for korrosjonsbestandighet.
- Den har solid-state kontaktreleer for tilstrekkelig kompressor- og viftedrift.
- Dette klimaanlegget har en lukket viftemotor for lysbuefri drift.
- Den har også en direktekoblet 15A-krets med en tidsforsinkelsessikring som tåler strømstøt og ikke slår ut bryteren.
- Dette klimaanlegget fra Friedrich har en vifteaksel i rustfritt stål for å unngå at rusk trenger inn.
- Dens 22 gauge, G60 stålkabinett er pulverlakkert (også kjent som Diamonblue Advanced Corrosion Protection) og for lang levetid.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er den anbefalte veggtykkelsen for installasjonen av dette klimaanlegget?
A. Du kan installere dette Friedrich-klimaanlegget i vegger som er seks tommer tykke eller mindre.
Q. Hvordan feilsøke Friedrich SH20M30B klimaanlegg?
A. For å se om klimaanlegget ditt fungerer som det skal, se etter elektriske problemer, kjølemiddellekkasjer og sensorproblemer. Sjekk også luftfilteret for smuss.
Q. Kan dette klimaanlegget opprettholde fuktigheten?
A. Friedrich klimaanlegg kan opprettholde fuktigheten i laboratorier, kontrollrom, lagringsplasser og boliger. Den opererer med en avfuktingshastighet på 5.5 pints per time for å opprettholde komforten på arbeidsplassene dine.
Sp. Hvordan kan jeg sikre lang levetid for klimaanlegget mitt?
A.
- Rengjør luftfiltrene med jevne mellomrom og overhold planlagt service.
- Inspiser også området rundt utendørs klimaanlegget ditt regelmessig for å sikre at det er fritt for løv og rusk. Det vil forhindre akkumulering av smuss, og bidrar til langvarig funksjonalitet til klimaanlegget ditt.
- Sørg for at møbeloppsettet ditt ikke hindrer luftgrillene og kanalene, noe som kan hindre riktig luftstrøm.
- For å minimere varmeinntrenging bør du vurdere å bruke persienner og skjermer på vest- og sørvendte vinduer.