FRIEDRICH SH15M30A Farlig plassering Romklimaanlegg, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Farlig sted Romklimaanlegg, 15700/15700 BTUH, 230/208V

På lager
Vare: CE6MYD Modell: SH15M30AKryssref: SH15M30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig beliggenhet Klimaanlegg
Luftstrømretning8 vei
amps7.9/7.8
Forsterker @ volt250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
KlasseKLASSE 1, DIV 2, GRUPPER A, B, C og D.
FARGEHvit
Kjølekapasitet15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW
avfukting4 poeng/time.
Dybde27-3 / 8 "
EER9.7
Høyde15-15 / 16 "
Hz60
Maks. Veggtykkelse6"
KjølemedietypeR-410A
Spenning230/208
Watts1495/1443
Bredde25-15 / 16 "
Vindusbredde27-7 / 8 "til 42"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kommersiell klimaanlegg designet for bruk i kontrollrom, lagringsområder, laboratorier og farlige anlegg som behandler brennbare gasser, væsker og damp
    • Har solid state-reléer og en forseglet motor for gnistforebygging og en hermetisk forseglet stempelkompressor som tåler temperaturer opp til 130 grader F
    • Pulverlakkert stålskap, belagt spiral og gullbelagte termostatkontakter for beskyttelse mot etsende væsker og tøffe industrielle forhold
    • Utskyvbart chassis for enkel installasjon og vedlikehold
    • Produsert i samsvar med NFPA, ANSI & UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellKjølekapasitetSpenningampsForsterker @ voltEERavfuktingKjølemedietypePris
FRIEDRICH SH20M50B Farlig plassering Romklimaanlegg, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/t.220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poeng/time.R-410A90 681 NOK
FRIEDRICH SH20M30B Farlig plassering Romklimaanlegg, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poeng/time.R-410A87 627 NOK
FRIEDRICH SH24N30A Farlig plassering Romklimaanlegg, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 Pts/T.R-410A97 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Farlig sted Romklimaanlegg, 15700/15700 BTUH, 230/208V
75 504 NOK / enhet