Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.200.0400 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M20 x 2.50x400mm | AH7TKT 38CW40

GRAINGER M07000.200.0400 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M20 x 2.50x400 mm

På lager
Vare: AH7TKT Modell: M07000.200.0400Kryssref: 38CW40 / 164G12
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde400mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.200.0400 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M20 x 2.50x400 mm
494NOK / enhet