FRIEDRICH SH24N30A Farlig plassering Romklimaanlegg, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF

FRIEDRICH SH24N30A Farlig sted Romklimaanlegg, 24000/24000 BTUH, 230/208V

På lager
Vare: CE6MYF Modell: SH24N30A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig beliggenhet Klimaanlegg
amps11.8
Forsterker @ volt250V-20
BtuH24000/23700
CFM385
KlasseKlasse 2 Div 2, Klasse 1 Div2 UL oppført for bruk i klasse I, Div 2, gruppe A, B, C og D, ISA 12.12.101, NFPA 70
FARGEGrå
Kjølekapasitet24000/24000 BTUH,6.8kW
avfukting8/7.5 Pts/T.
Dybde27-3 / 8 "
EER9.7/8.5
Høyde17-15 / 16 "
Hz60
Maks. Veggtykkelse6"
KjølemedietypeR-410A
Spenning230/208
Watts2727/2788
Bredde25 15 / 16 "
Vindusbredde27-7 / 8 "til 42"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Hazardgard-serien klimaanlegg egnet for kjøling i farlige omgivelser, oppholdsrom, kontrollrom og laboratorier
    • Hermetisk lukket stempelkompressor, aktivt avkjølt under kjølesyklusen, for å motstå temperaturer opp til 130 grader F
    • EPS-skumisolasjon med høy tetthet for lydkontroll og termisk motstand og et varmt gass-bypass-anlegg for drift, uten frysing, i temperaturer så lave som 45 grader F
    • Solid state-reléer og forseglet motor for å forhindre utilsiktet gnister og skade på utstyr og en tidsforsinkelse for sikring av strømspenninger uten å utløse bryteren
    • Forgylte termostatkontakter, forseglet PÅ / AV-bryter, belagt spole og pulverlakkert 22-gauge G60 stålskap for beskyttelse mot etsende væsker og eksterne forurensninger
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellKjølekapasitetSpenningampsForsterker @ voltEERavfuktingKjølemedietypePris
FRIEDRICH SH20M50B Farlig plassering Romklimaanlegg, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/t.220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poeng/time.R-410A90 681 NOK
FRIEDRICH SH15M30A Farlig plassering Romklimaanlegg, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poeng/time.R-410A75 504 NOK
FRIEDRICH SH20M30B Farlig plassering Romklimaanlegg, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poeng/time.R-410A87 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH SH24N30A Farlig sted Romklimaanlegg, 24000/24000 BTUH, 230/208V
97 650 NOK / enhet