FRIEDRICH Pakkede terminalklimaanlegg PTAC

Har separate varme- og kjøleenheter som tilbyr maksimal oppvarming og kjøling på henholdsvis 17500 og 14500 BtuH. Ideell for hotellrom og leiligheter

filtre

FRIEDRICH -

PTAC klimaanlegg

Friedrich PTAC klimaanlegg er designet for å oppfylle bygningskodeforskrifter ved å bringe konditionert og frisk luft inn i rommene, og dermed redusere de totale byggekostnadene. Den modulære utformingen av disse klimaanleggene sørger for enkel tilgang til viktige komponenter. De har to permanent smurte viftemotorer for stille drift og tangensielle viftehjul for kraftig, rask og jevn luftfordeling. For bedre komfort er disse klimaanleggene utstyrt med termostatinnstillinger for oppvarming (11700 til 17000 BTUh) og kjøling (7200 til 14500 BTUh) i henhold til brukerens behov. Et bredt utvalg av disse klimaanleggene er tilgjengelig i 3 viftehastigheter Raptor Supplies.

StilModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningSpenningPris (eks. mva)
APDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26517 092NOK
APDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 562NOK
APDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20816 011NOK
APDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26515 667NOK
APDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC14 126NOK
APDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26514 880NOK
APDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?