DAYTON 10E032 Eksos-/tilførselsvifte 24 tommer 3-fase | AA2CWH

DAYTON 10E032 Eksos-/tilførselsvifte 24 Tommer 3 Fas

På lager
Vare: AA2CWH Modell: 10E032

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksos- / tilførselsvifte
Bearing TypeBall
Dia. Åpning kreves26 inn.
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP5125/4594
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP4563/4017
Eksos / forsyning CFM @ 0.250-in. SP3931/3429
Eksos / forsyning CFM @ 0.375-in. SP2994/2248
Fan RPM1140
Ramme FinishGalvanisert
Høyde28 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde14-7 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver3
Driftsforsterker1.8-2.0/0.90
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalte inntaksvakter1WBU3
Skaft Dia.1 / 2 "
Speed1
typenDirekte stasjon reversibel
Spenning208-230/460
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggkrage (1WBV1)
    • Anbefalt vegghus (3FKF8)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBearing TypeFan RPMFasePropell Dia.PropellmaterialeSkaft Dia.typenPris
DAYTON 10E021 Eksos-/tilførselsvifte 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Ball1725112 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 781 NOK
DAYTON 10E022 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 907 NOK
DAYTON 10E023 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 955 NOK
DAYTON 10E024 Eksos-/tilførselsvifte 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Ball1725118 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 124 NOK
DAYTON 10E025 Eksos-/tilførselsvifte 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Ball1725120 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 579 NOK
DAYTON 10E026 Eksos-/tilførselsvifte 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Ball1075124 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel9 042 NOK
DAYTON 10E027 Eksos-/tilførselsvifte 12 tommer 3-fase | AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Ball1725312 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel2 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E032 Eksos-/tilførselsvifte 24 Tommer 3 Fas
13 365 NOK / enhet