DAYTON 10E030 Eksos-/tilførselsvifte 18 tommer 3-fase | AA2CWF

DAYTON 10E030 Eksos-/tilførselsvifte 18 Tommer 3 Fas

På lager
Vare: AA2CWF Modell: 10E030

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksos- / tilførselsvifte
Bearing TypeBall
Dia. Åpning kreves20 inn.
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP3280/3264
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP3087/3079
Eksos / forsyning CFM @ 0.250-in. SP2817/2893
Eksos / forsyning CFM @ 0.375-in. SP2474/2668
Fan RPM1725
Ramme FinishGalvanisert
Høyde22 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-7 / 16 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver4
Driftsforsterker1.7-1.9/0.85
Fase3
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalte inntaksvakter1WBU1
Skaft Dia.1 / 2 "
Speed1
typenDirekte stasjon reversibel
Spenning208-230/460
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.866
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)57.66
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggkrage (16D553)
    • Anbefalt vegghus (3FKF6)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBearing TypeFan RPMFasePropell Dia.PropellmaterialeSkaft Dia.typenPris
DAYTON 10E021 Eksos-/tilførselsvifte 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Ball1725112 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 781 NOK
DAYTON 10E022 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 907 NOK
DAYTON 10E023 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 955 NOK
DAYTON 10E024 Eksos-/tilførselsvifte 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Ball1725118 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 124 NOK
DAYTON 10E025 Eksos-/tilførselsvifte 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Ball1725120 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 579 NOK
DAYTON 10E026 Eksos-/tilførselsvifte 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Ball1075124 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel9 042 NOK
DAYTON 10E027 Eksos-/tilførselsvifte 12 tommer 3-fase | AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Ball1725312 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel2 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E030 Eksos-/tilførselsvifte 18 Tommer 3 Fas
13 004 NOK / enhet