DAYTON 10E022 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVX

DAYTON 10E022 Eksos-/tilførselsvifte 16 tommer

På lager
Vare: AA2CVX Modell: 10E022

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksos- / tilførselsvifte
Bearing TypeBall
Dia. Åpning kreves18 inn.
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP1922/1858
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP1672/1731
Eksos / forsyning CFM @ 0.250-in. SP1364/1531
Eksos / forsyning CFM @ 0.375-in. SP1062/1238
Fan RPM1725
Ramme FinishGalvanisert
Høyde20 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde12-13 / 16 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver4
Driftsforsterker2.9/1.4
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalte inntaksvakter1WBT9
Skaft Dia.1 / 2 "
Speed1
typenDirekte stasjon reversibel
Spenning115/230
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.824
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggkrage (16D552)
    • Anbefalt vegghus (3FKF5)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBearing TypeFan RPMFasePropell Dia.PropellmaterialeSkaft Dia.typenPris
DAYTON 10E021 Eksos-/tilførselsvifte 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Ball1725112 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 781 NOK
DAYTON 10E023 Eksos-/tilførselsvifte 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 955 NOK
DAYTON 10E024 Eksos-/tilførselsvifte 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Ball1725118 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 124 NOK
DAYTON 10E025 Eksos-/tilførselsvifte 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Ball1725120 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 579 NOK
DAYTON 10E026 Eksos-/tilførselsvifte 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Ball1075124 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel9 042 NOK
DAYTON 10E027 Eksos-/tilførselsvifte 12 tommer 3-fase | AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Ball1725312 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel2 205 NOK
DAYTON 10E028 Eksos-/tilførselsvifte 16 tommer 3-fase | AA2CWD 10E0281.5-1.6 / .85Ball1725316 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel10 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E022 Eksos-/tilførselsvifte 16 tommer
6 907 NOK / enhet