DAYTON 7CK39 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1/2hk | AF3GKE

DAYTON 7CK39 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1/2hk

På lager
Vare: AF3GKE Modell: 7CK39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksos- / tilførselsvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
Dia. Åpning kreves40 1/2 tommer
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP11,037
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP8967
Fan RPM659
Høyde40 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.57
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Driftsforsterker8.0 / 4.0-4.0
Fase1
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Anbefalte inntaksvakter1WBU5
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Speed1
typenBelte Drive Reversible With Drive Package
Spenning115 / 208-230
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.4555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseFan RPMMaks. BHPSpenningMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris
DAYTON 7CK38 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1/2hk | AF3GKD 7 CK3816590.57115 / 208-230Åpne Dripproof1/2Klasse BKondensator-start24 353 NOK
DAYTON 7CK40 Vendbar vifte 36 tommer 208-230/440 V 1/2hk | AF3GKF 7 CK4036590.57208-230/440Helt lukket vifte avkjølt1/2Klasse B3-fase25 025 NOK
DAYTON 7CK41 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 3/4hk | AF3GKG 7 CK4117550.85115 / 208-230Åpne Dripproof3/4Klasse BKondensator-start26 735 NOK
DAYTON 7CK42 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 3/4hk | AF3GKH 7 CK4217550.85115 / 208-230Helt lukket vifte avkjølt3/4Klasse BKondensator-start26 664 NOK
DAYTON 7CK43 Vendbar vifte 36 tommer 208-230/440 V 3/4hk | AF3GKJ 7 CK4337550.85208-230/440Helt lukket3/4Klasse B3-fase25 727 NOK
DAYTON 7CK44 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1 Hk | AF3GKK 7 CK4418301.13115 / 208-230Åpne Dripproof1Klasse BKondensator-start25 017 NOK
DAYTON 7CK45 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1 Hk | AF3GKL 7 CK4518301.13115 / 208-230Helt lukket vifte avkjølt1Klasse BKondensator-start27 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CK39 Vendbar vifte 36 tommer 115/208-230 V 1/2hk
26 492 NOK / enhet