JUSTRITE 891725 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 17 gallon, hvit | CD8CRQ

JUSTRITE 891725 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 17 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CRQ Modell: 891725

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet17 gal.
FARGEHvit
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde24 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde19.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Sure-Grip? EX Piggyback sikkerhetsskap med selvlukkende dører er designet for lagring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer. Med utvendige dimensjoner på 18 in H x 43 in B x 18 in D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D, lar dens lave designen deg utvide tilgjengelig lagring med 12 gal (45 L) uten å ta opp verdifulle gulvplass. Brukes uavhengig på benkplater eller stables på toppen av 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) Justrite-sikkerhetsskap. Den kan også monteres på en vegg med en valgfri vegghengerenhet (modell 25950). Denne gule modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder fastheten til enhet for lengre levetid og gir større beskyttelse ved brann siden luftspaltene reduseres Høyytelses, selvlukkende dører åpner til 140 grader En patentert, skjult selvlukkingsmekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. selvindeks for å garantere at de lukkes i tett rekkefølge. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. For erstatning av smeltekoblinger, bestill modell 29988. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-L), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals. Den overholder OSHA-, NFPA 30-, NFPA 1- og IFC-kravene.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbare hyllerKapasitetFARGEDør TypeInnvendig høydePris
JUSTRITE 891700 Sikkerhetsskap, Manuell Lukking, 2 Dører, 64L Kapasitet, 610 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ja17 gal.GulHåndbok19.5 "18 677 NOK
JUSTRITE 891720 Sikkerhetsskap, 2 dører, Selvlukkende, 64L Kapasitet, 610 x 1092 x 457mm Størrelse, Gul | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ja17 gal.GulSelvlukkende19.5 "18 172 NOK
JUSTRITE 891701 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 17 gallon, rød | AD8BLP 4HTW3 891701Ja17 gal.RødHåndbok19.5 "19 994 NOK
JUSTRITE 891721 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 17 gallon, rød | AD8BLV 4HTW8 891721Ja17 gal.RødSelvlukkende19.5 "19 453 NOK
JUSTRITE 891300 sikkerhetsskap, 12 gallon, manuell lukking, 43 x 18 x 18 tommer størrelse, 2 dører, gul | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nei12 gal.GulHåndbok13 "16 630 NOK
JUSTRITE 891301 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 12 gallon, rød | CD8CQL 8913011 891301Nei12 gal.RødHåndbok13 "17 260 NOK
JUSTRITE 891303 Brannfarlig sikkerhetsskap, 12 gallon, 2 dører, manuell lukking, grå | CD8CQN 8913031 891303Nei12 gal.GråHåndbok13 "10 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891725 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 17 gallon, hvit
17 265 NOK / enhet