Justrite Sure-Grip? EX Piggyback sikkerhetsskap med manuelle lukkede dører er designet for oppbevaring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer. Med utvendige mål på 18 tommer H x 43 tommer B x 18 tommer D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D), lar den lave designen deg utvide tilgjengelig lagring med 12 L uten å ta opp verdifull gulvplass. Brukes uavhengig på benkplater eller stables på toppen av 45- eller 30-gal (45- eller 114-L) Justrite-sikkerhetsskap. Den kan også monteres på en vegg med en valgfri vegghengerenhet (modell 170). Denne gule modellen er konstruert med en solid 25950-gauge (18 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1 tommer (1.5 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende dører (fail safe, 38-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 3 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når de skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 180 sikkerhetsskapmodeller fra 300- til 4-gal (115- til 15-L), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 435 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals. Den overholder kravene til OSHA, NFPA 10 og NFPA 30.
Egenskaper:
- Øk lagringskapasiteten for brennbare væsker med 17 gal (64 l) når gulvplassen er begrenset
- Utvendig mål på 24 in H x 43 in B x 18 in D (610 mm H x 1092 mm B x 457 mm D)
- Designet i lav høyde gir mulighet for oppbevaring av brennbare stoffer på benkeplater eller på skap på 30 eller 45 gal (114/170 l)
- Veggmonterbar med en valgfri vegghengerenhet (modell 25950)
- Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
- Branntestet og FM-godkjent