JUSTRITE 14545 Sikkerhetshylleboks, bunn selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z

JUSTRITE 14545 Sikkerhetshylleboks, bunn selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød

På lager
Vare: CD8CDY Modell: 14545Kryssref.: JCN14545Z0, 14545Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavfallskan
Kapasitet5 gal.
Lukk TypeSelvlukkende bunn
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.45 "
Høyde17 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.11.5 "
Hell Hullstørrelse1.45 "
typenBunn Selvlukking

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode39233090900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nonmetallic Laboratory Safety Cans have all the benefits of Justrite's Type I polyethylene safety cans, with the addition of a self-closing faucet for easy dispensing. All fill spouts have a pressure-relief cap with stainless steel flame arrester. Hardware featured on the can top is stainless steel for maximum corrosion resistance and long life. The 5-gallon size also features a vacuum-relief valve in the lid allowing liquids to flow smoothly. Justrite's unique patented, current-carrying carbon insert imbedded into the container provides for proper grounding. Nonmetallic Shelf Cans have a faucet mounted 2 inches above the bottom to eliminate lifting the cans during dispensing. FM Approved.

Egenskaper:

  • Ikke-metallisk laboratoriesikkerhet kan
  • Selvlukkende kran
  • Har trykkavlastningshette med rustfri flammesperre
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenUtenfor Dia.HøydePris
JUSTRITE 14169 Sikkerhetshylleboks, bunn selvlukkende, 1 gallon, oval polyetylen, rød | AD2DVH 3NKU4 141691 gal.-7.25 "11.5 "6 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 14545 Sikkerhetshylleboks, bunn selvlukkende messingkran, 5 gallon, rød
3 392 NOK / enhet